Beli toko aluminium bandung di monotaro.id

Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
  1. OWNER Kunci Pintu
    Mulai

    Rp81.900

    OWNER Kunci Pintu
    Deskripsi:
    Kunci Pintu Rumah Owner dengan keunggulan full stainless steel body dan ketebalan 1,2mm yang kuat serta tahan lama. Tersedia dalam tiga varian ukuran: small, medium, dan big, dan dilengkapi dengan tiga anak kunci comkey anti duplikat yang aman. Setiap pembelian juga mendapatkan satu set yang terdiri dari silinder kunci dan gagang kunci, membuatnya menjadi solusi sempurna untuk keamanan pintu rumah Anda.
    atribut:
    • Material: Stainless
  2. GRH Aluminium Composite Panel
    Mulai

    Rp359.900

    GRH Aluminium Composite Panel
    Deskripsi:
    ACP Aluminium Composite Panel ini untuk warna Doff/Glossy.Produk GRH PVDF kuat, tahan lama, memiliki ketahanan panas yang sangat baik, redaman suara yang baik dan perawatan yang mudah, oleh karena itu sangat ideal untuk penggunaan internal dan eksternalKeuntungan Menggunakan Aluminium Composite Panel GRH :1. Daya tahan yang cukup tinggi terhadap cuaca2. Bahan yang bagus untuk dekoratif baik eksterior maupun interior3. Tersedia dalam berbagai macam warna dan motif4. Mudah dibentuk, dilipat, dibor, dan dibending5. Mudah dibersihkan6. Tahan karat dan anti rayap
  3. KRISBOW Hand Pallet
    Rating:
    95% of 100
    (4)
    Mulai

    Rp3.499.900

    KRISBOW Hand Pallet
    Deskripsi:
    Hand Palet Krisbow adalah hand palet dengan dimension product 550x1150mm yang digunakan untuk mengangkat beban secara manual dalam proses pemindahan benda
  4. INOAC Foam Urethane (Sound Absorption Sheet)
    Mulai

    Rp429.900

    INOAC Foam Urethane (Sound Absorption Sheet)
    Deskripsi:
    -Absorbs the sound of vibration in the air.-Lightweight, low priced, and can be used for a wide range of application.-A greater thickness improves sound absorbing property.-Sound absorption of high frequency in the range above 2000Hz.-Combustibility UL94 HF-1certified.-With single-sided adhesive
  5. TIRTA Tangki Air Stainless Steel (Toren)
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp2.299.900

    TIRTA Tangki Air Stainless Steel (Toren)
    Deskripsi:
    Hemat Energi. Suhu air bisa mencapai 40° dengan bantuan matahari. Higienis. Material aman dari bahan kimia, cat, lumut & kotoran. Mudah Dipasang. Sistem plug and play mudah dalam pemasangan. Tahan lama. Bahan dan model berkualitas menjadikan tangki lebih awet.
    atribut:
    • Material: Aluminium
    • Inlet (inch): 3/4
    • Outlet (inch): 1.0
Daftar Harga toko aluminium bandung Terbaru January 2026
OWNER Kunci PintuRp81.900
GRH Aluminium Composite PanelRp359.900
KRISBOW Hand PalletRp3.499.900
INOAC Foam Urethane (Sound Absorption Sheet)Rp429.900
DORMAKABA Engsel Tanam LantaiRp1.099.900
TIRTA Tangki Air Stainless Steel (Toren)Rp2.299.900

Data diperbarui pada 05/01/2026 (Harga belum termasuk PPN)